Trzpienie do mocowania frezów piłkowych, do pił tarczowych o ⌀ d1: 100mm

Nr art.: 345510 100
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
42 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do pił tarczowych o ⌀ d1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu chwyt walcowy; Uchwyt trzpienia frezarskiego
Kod miejsca rozdzielenia ZYL02501005; FDA02200200
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 25 mm
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka DS 25 mm
Długość chwytu LS 58 mm
Wykonanie chwytu HB
Środek chłodząco-smarowy nie
Oznaczenie producenta Sägeblattaufnahme für Sägeblatt-D 100 mm
Złącze po stronie maszyny Średnica trzonka = 25 mm
Długość wysięgu A 92 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 39,5 mm
Min. średnica brzeszczotu piły D4 min 100 mm
Maks. średnica brzeszczotu piły D4 max 100 mm
Dokładność ruchu obrotowego 10 µm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Średnica otworu mocującego 22 mm
Rodzaj produktu Trzpienie do mocowania brzeszczotów pił
Długość całkowita L 150 mm
Norma DIN 1835 B
Możliwe chłodzenie wewnętrzne nie
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Obróbka powierzchniowa wersja zeszlifowana
Masa 1,2 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 345510 100
EAN / GTIN 4045197698902
Numer producenta 345510 100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stal ulepszana, ⌀ zewn. i wewn. szlifowana, chwyt wykonany wg normy DIN 1835 B. Dokładność ruchu obrotowego: 0,01 mm.
Mocowanie w uchwytach Weldon 20 lub 25 mm.

Zastosowanie:

Do mocowania pił tarczowych nr 175000 − 179820 o ⌀ (d1 ) 20−100 mm i grubościach tarczy 0,2−6 mm.

W dostawie:

Trzpień, śruba mocująca i pierścień dystansowy.