Trzpienie do mocowania frezów piłkowych, do pił tarczowych o ⌀ d1: 40mm

Nr art.: 345510 40
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
74 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do pił tarczowych o ⌀ d1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 Uchwyt trzpienia frezarskiego
Kod miejsca rozdzielenia ZYL02001005; FDA01000200
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 20 mm
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka DS 20 mm
Długość chwytu LS 50 mm
Wykonanie chwytu HB
Środek chłodząco-smarowy nie
Oznaczenie producenta Sägeblattaufnahme für Sägeblatt-D 40 mm
Złącze po stronie maszyny Średnica trzonka = 20 mm
Długość wysięgu A 60 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 19,5 mm
Min. średnica brzeszczotu piły D4 min 40 mm
Maks. średnica brzeszczotu piły D4 max 40 mm
Dokładność ruchu obrotowego 10 µm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Średnica otworu mocującego 10 mm
Rodzaj produktu Trzpienie do mocowania brzeszczotów pił
d1 40 mm
d2 10 mm
d4 19,5 mm
d3 20 mm
Długość całkowita L 110 mm
Norma DIN 1835 B
Możliwe chłodzenie wewnętrzne nie
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Obróbka powierzchniowa wersja zeszlifowana
Masa 0,26 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 345510 40
EAN / GTIN 4045197698766
Numer producenta 345510 40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stal ulepszana, ⌀ zewn. i wewn. szlifowana, chwyt wykonany wg normy DIN 1835 B. Dokładność ruchu obrotowego: 0,01 mm.
Mocowanie w uchwytach Weldon 20 lub 25 mm.

Zastosowanie:

Do mocowania pił tarczowych nr 175000 − 179820 o ⌀ (d1 ) 20−100 mm i grubościach tarczy 0,2−6 mm.

W dostawie:

Trzpień, śruba mocująca i pierścień dystansowy.