{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Kühlschmierstoff | nein | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL02501005 | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 0250 mm | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Durchmesser Schaft | 25 mm | |
| Länge Schaft | 58 mm | |
| Schaftausführung | HB | |
| Auskraglänge | 92 mm | |
| Durchmesser außen werkzeugseitig | 39,5 mm | |
| Durchmesser Sägeblatt außen min. | 100 mm | |
| Durchmesser außen Sägeblatt max. | 100 mm | |
| Rundlaufgenauigkeit | 10 µm | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Sägeblattaufnahme | |
| Länge gesamt | 150 mm | |
| Höhe gesamt | 39,5 mm | |
| Breite gesamt | 39,5 mm | |
| Norm | DIN 1835 B | |
| Innenkühlung möglich | nein | |
| Material | Vergütungsstahl | |
| Oberflächenbehandlung | geschliffen | |
| Gewicht | 1,2 kg | |
| Inhalt | 1 St. |
| Article number | 345510 100 | |
| EAN / GTIN | 4045197698902 | |
| Manufacturer number | 345510 100 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |