{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka; Upínač frézovacího trnu | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL02501005; FDA02200200 | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 25 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Průměr hřídele DS | 25 mm | |
| Délka stopky LS | 58 mm | |
| Provedení stopky | HB | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Označení výrobce | Sägeblattaufnahme für Sägeblatt-D 100 mm | |
| Rozhraní na straně stroje | Průměr stopky = 25 mm | |
| Nepodepřená délka A | 92 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 39,5 mm | |
| Průměr pilového kotouče min. D4 min | 100 mm | |
| Průměr pilového kotouče max. D4 max | 100 mm | |
| Přesnost obvodové házivosti | 10 µm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Průměr otvoru upínače | 22 mm | |
| Druh produktu | Upínač pilového kotouče | |
| Celková délka L | 150 mm | |
| Norma | DIN 1835 B | |
| Vnitřní chlazení je možné | ne | |
| Materiál | ocel k zušlechtění | |
| Povrchová úprava | broušeno | |
| Hmotnost | 1,2 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 345510 100 | |
| EAN / GTIN | 4045197698902 | |
| Číslo výrobce | 345510 100 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |