{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | chwyt walcowy | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 | Uchwyt trzpienia frezarskiego | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL02001005; FDA00500200 | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 20 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Średnica trzonka DS | 20 mm | |
| Długość chwytu LS | 50 mm | |
| Wykonanie chwytu | HB | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Oznaczenie producenta | Sägeblattaufnahme für Sägeblatt-D 20 mm | |
| Złącze po stronie maszyny | Średnica trzonka = 20 mm | |
| Długość wysięgu A | 40 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 10 mm | |
| Min. średnica brzeszczotu piły D4 min | 20 mm | |
| Maks. średnica brzeszczotu piły D4 max | 20 mm | |
| Dokładność ruchu obrotowego | 10 µm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Średnica otworu mocującego | 5 mm | |
| Rodzaj produktu | Trzpienie do mocowania brzeszczotów pił | |
| d1 | 20 mm | |
| d2 | 5 mm | |
| d4 | 10 mm | |
| d3 | 20 mm | |
| Długość całkowita L | 90 mm | |
| Norma | DIN 1835 B | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Materiał | stal ulepszana cieplnie. | |
| Obróbka powierzchniowa | wersja zeszlifowana | |
| Masa | 0,15 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 345510 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197698735 | |
| Numer producenta | 345510 20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |