Rough cleaning wheels 150x13-8x40 S COARSE P PREMIUM for universal use

Nr art.: 34529893
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Strip-It
Zawartość 1 szt.
Opis formy Kształt tarczy
Średnica 150 mm
Szerokość tarczy T 13 mm
Jednostka napędowa Szlifierka prosta
Uchwyt Chwyt
Stopień rozdrobnienia zgrubne
Podłoże ścierniwa włóknina
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Polernice, końcówki do urządzeń
Rozmiar ziarna (siatka) 20 siateczka
Specyfikacja GR S GROB
Do materiału Stal stopowa; Tworzywa sztuczne; stal
Grupa materiałów wielomateriałowy
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Norma ISO 525

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34529893
EAN / GTIN 9003173164457
Numer producenta 34529893
Numer L L50140 103061
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

With the Strip-It coarse cleaning disc, you can effortlessly remove rust, paint, varnish and underbody protection from your workpiece. The porous nylon fibres, enriched with aggressive abrasives, rise to every challenge. At the same time, they also prevent the disc from clogging or sticking. The Strip-It material is cut to disc shape and has a pre-assembled shaft (6 or 8 mm) for quick insertion on spindles. The Strip-It coarse cleaning disc made of ceramic corundum (A/S EX. COARSE) is harder, more aggressive and stronger than the standard version (S COARSE). This disc offers the user quiet, fatigue-free grinding with low heat generation.

Cecha szcz.:

  • Shape: Fleece coarse cleaning disc
  • Material suitability: Stainless steel, steel, plastic / PVC
  • Product line: PREMIUM
  • Specification : GR S GROB
  • Dimensions (D x D): 150 x 13 mm
  • Container diameter: 150 mm
  • Thickness: 13 mm
  • Grit size: 20
  • Tools for: Straight die grinder

Zaleta:

  • Flexible nylon fibres enriched with aggressive abrasive grain for universal applications
  • Design prevents clogging and loading of the disc
  • Low thermal output

Zastosowanie:

  • For removing rust, paint and varnish or for preparing surfaces for welding, soldering or anodising

Zalecenie:

  • S GROB (black) version for delicate work on surfaces
  • A EX. GROB (red) version for increased aggressiveness and use on edges
  • version S EX. GROB SOFT (brown) for maximum flexibility and reduced vibration
  • Use of an adjustable straight grinder

Special features:
  • Low thermal output
  • Maximum aggressiveness
  • No clogging or clogging of the disc