{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Strip-It | |
| Obsah | 1 ks | |
| Popis – formulář | Tvar podložky | |
| Průměr | 150 mm | |
| Šířka kotouče T | 13 mm | |
| Hnací stroj | Přímá bruska | |
| Upínač | Stopka | |
| Stupeň jemnosti | hrubé | |
| Podklad brusného materiálu | Rouno | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusné tělísko | |
| Velikost jádra (síťovina) | 20 mesh | |
| Specifikace | GR S GROB | |
| Vhodné pro materiál | Ušlechtilá ocel; Plasty; ocel | |
| Materiálová skupina | multi-materiál | |
| Vhodné k | Brusky na plochy | |
| Norma | ISO 525 |
| Katalogové číslo | 34529893 | |
| EAN / GTIN | 9003173164457 | |
| Číslo výrobce | 34529893 | |
| L-číslo | L50140 103061 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |