• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Dischi pulitori 150x13-8x40 S GROSSA P PREMIUM impiego universale

Codice art.: 34529893
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 34529893
EAN / GTIN 8024406024653
Codice del produttore 34529893
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Con il disco per la pulizia grossolana Strip-It è possibile rimuovere senza sforzo ruggine, vernice, smalto e protezione sottoscocca dal pezzo in lavorazione. Le fibre di nylon porose e arricchite con abrasivo aggressivo sono all’altezza di qualsiasi sfida. Allo stesso tempo, impediscono anche che il disco si sporchi o si ostruisca. Il materiale Strip-It è tagliato a forma di disco e ha un albero preassemblato (6 o 8 mm) per un rapido inserimento sui mandrini. Il disco per la pulizia grossolana Strip-It è realizzato in corindone ceramico (A/S EX). GROB) è più duro, aggressivo e resistente rispetto alla versione standard (S GROB). Questo disco offre all’utente una levigatura silenziosa, senza fatica e con un basso sviluppo di calore.

Proprietà:

  • Forma: Disco per la pulizia grossolana in tessuto non tessuto
  • Materiali adatti: Acciaio inox, acciaio, plastica / PVC
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : GR S GROB
  • Dimensioni (D x D): 150 x 13 mm
  • Diametro del contenitore: 150 mm
  • Spessore: 13 mm
  • Grandezza della grana: 20
  • Un utensile per: Smerigliatrici diritte

Vantaggi:

  • Fibre di nylon flessibili arricchite con grana abrasiva aggressiva per applicazioni universali
  • Il design impedisce l’ingrassaggio e l’intasamento del disco
  • Sviluppo di calore ridotto

Uso:

  • Per la rimozione di ruggine, vernici e pitture o per la preparazione di superfici per la saldatura, la brasatura o l’anodizzazione

Raccomandazioni:

  • Versione S GROB (nera) per lavori di precisione sulle superfici
  • Versione A EX. GROB (rosso) per una maggiore aggressività e l’uso su bordi
  • Versione S EX. GROB SOFT (marrone) per la massima flessibilità e vibrazioni ridotte
  • Utilizzo di una smerigliatrice diritta regolabile

Particolarità:
  • Sviluppo di calore ridotto
  • Massima aggressività
  • Nessun intasamento o intasamento del disco