Rough cleaning wheels 150x13-8x40 S COARSE P PREMIUM for universal use

Réf.: 34529893
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
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
Référence fabricant Strip-It
Sommaire 1 pc.
Description de la forme forme de disque
Diamètre 150 mm
Largeur disque T 13 mm
Machine motrice meuleuse droite
Porte-outils queue
Degré de finesse type grossier
Support Nylon
Unité contenance pièce
Type de produit Corps abrasifs
Granulométrie (mesh) 20 mesh
Spécification GR S GROB
Pour matériau acier inoxydable; plastiques; acier
Groupe de matières multiMaterial
Pour surfaçage
Norme ISO 525

Identification et classification

Référence article 34529893
EAN / GTIN 9003173164457
Réf. fabricant 34529893
Article hors catalogue L50140 103061
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Avec le disque de nettoyage grossier Strip-It, vous éliminez sans effort la rouille, la peinture, le vernis et la protection de bas de caisse de votre pièce. Les fibres de nylon poreuses et enrichies d’un abrasif agressif relèvent tous les défis. En même temps, elles empêchent le disque de s’encrasser ou de se boucher. Le matériau Strip-It est découpé en forme de disque et doté d’une tige prémontée (6 ou 8 mm) pour une mise en place rapide sur les broches. Le disque de nettoyage grossier Strip-It en corindon céramique (A/S EX. GROB) est plus dur, plus agressif et plus résistant que la version standard (S GROB). Ce disque permet à l’utilisateur de poncer silencieusement, sans se fatiguer et avec un faible dégagement de chaleur.

Caractéristique(s):

  • Forme: Disque de nettoyage grossier en non-tissé
  • Matériaux compatibles: Acier inoxydable, acier, plastique / PVC
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : GR S GROB
  • Dimensions (D x T): 150 x 13 mm
  • Diamètre: 150 mm
  • Epaisseur: 13 mm
  • Granulométrie: 20
  • Outil pour: meuleuse droite

Avantage(s):

  • Fibres de nylon flexibles et enrichies de grains abrasifs agressifs pour des applications universelles.
  • La conception empêche le disque de s’encrasser et de se colmater.
  • Faible dégagement de chaleur

Utilisation:

  • Pour l’élimination de la rouille, de la peinture et du vernis ou la préparation de surfaces pour le soudage, le brasage ou l’anodisation.

Recommandation(s):

  • Modèle S GROS (noir) pour les travaux de précision sur les surfaces
  • Modèle A EX. GROS (rouge) pour une agressivité accrue et une utilisation sur les arêtes
  • Modèle S EX. GROS SOFT (marron) pour une flexibilité maximale et des vibrations réduites
  • Utilisation d’une meuleuse droite réglable

Particularités:
  • Faible dégagement de chaleur
  • Agressivité maximale
  • Pas d’encrassement ni de colmatage du disque.