APCW 1604PDTR T01020 IS26 Płytki skrawające z zaciskiem promieniowym wykonane z ceramiki, do szybkiej obróbki żeliwa szarego i sferoidalnego

Nr art.: 3448671
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3448671
EAN / GTIN 7291075555653
Numer producenta 3448671

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, długość płytki skrawającej (INSL): 16,46 mm, grubość płytki tnącej (S): 4,76 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 9,53 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE): 0,8 mm
  • Wkładka skrawająca z zamkniętym kątem (EPSR): 85 stopni
  • Długość wkładki tnącej (INSL): 16,46 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S): 4,76 mm
  • Szerokość wkładki tnącej (W1): 9,53 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,2 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,05 mm/min/ząb