APCW 1604 2PDTR T01020 IS26 radialt spændte skæreindsatser lavet af keramik, til højhastigheds bearbejdning af støbejern og nodulært støbejern

Art.-nr.: 3448671
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3448671
EAN/GTIN 7291075555653
Producentnummer 3448671

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærskærskærlængde (INSL) 16.46 mm, skæreskærstykkelse (s) 4.76 mm, skæreskærbredde (W1) 9.53 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE): 0,8 mm
  • Indsat vinkelskæreindsats (EPSR): 85 grader
  • Længde af skæreindsats (INSL): 16,46 mm
  • Indsætningstykkelse (s): 4,76 mm
  • Skærebredde (W1): 9,53 mm
  • Maks. fremføring fz max 0.2 mm/tand
  • Min. fremføring fz min. 0.05 mm/tand