APCW 1604PDTR T01020 IS26 Plăcuţă ceramice cu tensiune radială pentru prelucrarea rapidă a fontei și a fontei nodulare

Cod articol.: 3448671
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 3448671
EAN / GTIN 7291075555653
Număr producător 3448671

Descriere

Descriere:

WSP pentru frezare, lungimea Plăcuţăi de tăiere (INSL) 16,46 mm, grosimea Plăcuţăi de tăiere (S) 4,76 mm, lățimea Plăcuţăi de tăiere (W1) 9,53 mm

Caracteristică:

  • Rază colț (RE): 0,8 mm
  • Inserție de tăiere unghiulară inserată (EPSR): 85 de grade
  • Lungimea inserției de tăiere (INSL): 16,46 mm
  • Grosimea inserției (S): 4,76 mm
  • Lățime inserție de tăiere (W1): 9,53 mm
  • Alimentare maximă fz max 0,2 mm/dinte
  • Alimentare minimă fz min 0,05 mm/dinte