APCW 1604PDTR T01020 IS26 insertos de corte radialmente tensados fabricados en cerámica, para el mecanizado de alta velocidad de fundición y fundición nodular

Número de artículo: 3448671
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3448671
EAN / GTIN 7291075555653
Número del fabricante 3448671

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 16.46 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm, Ancho de la plaquita (W1) 9.53 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE): 0.8 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR): 85 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL): 16.46 mm
  • Espesor de la plaquita (S): 4.76 mm
  • Ancho de la plaquita (W1): 9.53 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)): 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)): 0.05 mm/tooth