• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

CDH 3209 P20015 IN16 Płytki skrawające ceramiczne do obróbki walcówki i stopów żaroodpornych

Nr art.: 3448654
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3448654
EAN / GTIN 7291075554717
Numer producenta 3448654

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, średnica okręgu wpisanego (IC): 31,75 mm, grubość płytki tnącej (S): 9,52 mm

Cecha szcz.:

  • Główny kąt swobodny (AN): 6 stopni
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 3 mm
  • Średnica okręgu wewnętrznego (IC): 31,75 mm
  • Rozmiar WSP 15 P80
  • Grubość wkładki tnącej (S): 9,52 mm
  • Maksymalny posuw 0,3 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 3 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT/min): 0,05 mm/obr.