• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

CDH 3209 P20015 IN16 Plaquitas de Corte en Cerámica para Mecanizado de Laminados y Aleaciones Altamente Resistentes al Calor

Número de artículo: 3448654
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3448654
EAN / GTIN 7291075554717
Número del fabricante 3448654

Descripción

Descripción:

WSP - Torneado / ranurado, diámetro Incircle (IC) 31,75 mm, espesor de inserto de corte (S) 9,52 mm

Característica:

  • Ángulo de separación principal (ON): 6 grados
  • Longitud máxima de corte (APMX): 3 mm
  • Diámetro Incircle (IC): 31,75 mm
  • WSP tamaño 15 P80
  • Espesor de inserción (S): 9,52 mm
  • Alimentación máxima 0,3 mm/rev.
  • Min. Profundidad de corte 3 mm
  • Min. Rotación de alimentación (ft (min)): 0,05 mm/rev.