CDH 3209 P20015 IN16 Inserti da taglio su ceramica per la lavorazione di laminatoi e leghe altamente resistenti al calore

Codice art.: 3448654
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3448654
EAN / GTIN 7291075554717
Codice del produttore 3448654

Descrizione

Descrizione:

WSP - tornitura / scanalatura, diametro interno (IC) 31,75 mm, spessore inserto di taglio (S) 9,52 mm

Proprietà:

  • Angolo gioco principale (ON): 6 gradi
  • Lunghezza di taglio massima (APMX): 3 mm
  • Diametro interno (IC): 31,75 mm
  • WSP misura 15 P80
  • Spessore inserto (S): 9,52 mm
  • Alimentazione massima 0,3 mm/giro
  • Profondità di taglio min 3 mm
  • Rotazione alimentazione min (ft(min)): 0,05 mm/giro