CDH 3209 P20015 IN16 břitové destičky na bázi keramika pro obrábění válcovacích strojů a vysoce žáruvzdorných slitin

Artiklové číslo: 3448654
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3448654
EAN / GTIN 7291075554717
Číslo výrobce 3448654

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, průměry incircle (IC) 31,75 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 9,52 mm

Charakteristika:

  • Hlavní úhel vůle (ZAPNUTO): 6 stupňů
  • Maximální délka řezu (APMX): 3 mm
  • průměry inkružnice (IC): 31,75 mm
  • Velikost WSP 15 P80
  • Tloušťka břitové destičky (s ): 9,52 mm
  • Maximální posuv 0,3 mm/rev
  • Min. hloubka řezu 3 mm
  • Min. Rotace podávání (ft(min)): 0,05 mm/rev