D6NMG 160408-M3M IC830 Dwustronne płytki trójkątne z kątem naroża 55° i dodatnim kątem natarcia, do obróbki średniej i wykańczającej ISO-M

Nr art.: 3447672
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3447672
EAN / GTIN 7291075561692
Numer producenta 3447672
Numer L L23910 102072

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, promień naroża (RE): 0,8 mm, długość krawędzi tnącej (L): 16,47 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 9,52 mm, grubość płytki tnącej (S): 4,76 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE): 0,8 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L): 16,47 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 2,5 mm
  • Średnica otworu mocującego (D1): 3,81 mm
  • Średnica okręgu wewnętrznego (IC): 9,52 mm
  • Rozmiar WSP 332-M
  • Grubość wkładki tnącej (S): 4,76 mm
  • Maksymalny posuw 0,25 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 0,8 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT/min): 0,07 mm/obr.