D6NMG 160408-M3M IC830 inserții triunghiulare cu două fețe cu unghi de colț de 55° și unghi pozitiv al cipului, pentru operațiuni medii și de finisare ISO-M.

Cod articol.: 3447672
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3447672
EAN / GTIN 7291075561692
Număr producător 3447672
L-Număr L23910 102072

Descriere

Descriere:

WSP - strunjire / canelare, raza colțului (RE) 0,8 mm, lungimea marginii de tăiere (L) 16,47 mm, diametrul cercului (IC) 9,52 mm, grosimea inserției de tăiere (S) 4,76 mm

Caracteristică:

  • Rază colț (RE): 0,8 mm
  • Lungimea muchiei de tăiere (L): 16,47 mm
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 2,5 mm
  • Diametru orificiu de montare (D1): 3,81 mm
  • Diametru interior (IC): 9,52 mm
  • Dimensiune WSP 332-M
  • Grosimea inserției (S): 4,76 mm
  • Alimentare maximă 0,25 mm/rot
  • Adâncime minimă de tăiere 0,8 mm
  • Rotația minimă a alimentării (ft(min)): 0,07 mm/rot