D6NMG 160408-M3M IC830 Inserciones triangulares de doble cara con ángulo de esquina de 55° y ángulo de desprendimiento de virutas positivo, para aplicaciones de medio y acabado ISO-M.

Número de artículo: 3447672
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3447672
EAN / GTIN 7291075561692
Número del fabricante 3447672
Número L L23910 102072

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Longitud del filo de corte (L) 16.47 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE): 0.8 mm
  • Longitud del filo de corte (L): 16.47 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 2.5 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1): 3.81 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 9.52 mm
  • Tamaño Inserto 332-M
  • Espesor de la plaquita (S): 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)): 0.25 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.8 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)): 0.07 mm/rev