D6NMG 160408-M3M IC830 oboustranné trojúhelníkové destičky s rohovým úhlem 55° a pozitivním úhel čela, pro střední a dokončovací aplikace ISO-M.

Artiklové číslo: 3447672
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3447672
EAN / GTIN 7291075561692
Číslo výrobce 3447672
L-číslo L23910 102072

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka řezné hrany (L) 16,47 mm, vnitřní kroužek průměry (IC) 9,52 mm, tloušťka řezné břitové destičky (S) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 0,8 mm
  • Délka řezné hrany (L): 16,47 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 2,5 mm
  • Průměr montážního otvoru (D1): 3,81 mm
  • průměry inkružnice (IC): 9,52 mm
  • Velikost WSP 332-M
  • Tloušťka břitové destičky (S): 4,76 mm
  • Maximální posuv 0,25 mm/rev
  • Min. hloubka řezu 0,8 mm
  • Min. Rotace podávání (ft(min)): 0,07 mm/rev