FFQ4 D32-07-M16-06 Wysokoobrotowy frez trzpieniowy z uchwytem gwintowym FLEXFIT do jednostronnych płytek czworokątnych z 4 krawędziami skrawającymi

Nr art.: 3442102
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3442102
EAN / GTIN 7291075554069
Numer producenta 3442102
Numer L L23910 102486

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 29,4 mm, średnica (DC/DCX): 32 mm, liczba elementów tnących (CICT): 7, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0,7 mm, długość całkowita (OAL): 55 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): FLEXFIT
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 29,4 mm
  • Interfejsy Cechy M16
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 23,2 mm
  • Średnica (DC/DCX): 32 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 32 mm
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 7
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0,7 mm
  • Rozmiar napędu (DRVS): 25,1 mm
  • Długość funkcjonalna (LF): 30 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): FFQ4 SOMT 060210T
  • Długość całkowita (OAL): 55 mm
  • Kąt rampy maks. (RMPX): 1,4 stopni
  • Moment obrotowy (TQ): 0,9 Nxm