FFQ4 D32-07-M16-06 freze de capăt cu alimentare mare cu suport de filet FLEXFIT pentru inserții pătrate cu o singură față cu 4 muchii de tăiere

Cod articol: 3442102
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3442102
EAN / GTIN 7291075554069
Număr producător 3442102
L-Număr L23910 102486

Descriere

Descriere:

Freze de capăt cu WSP, diametru de tăiere, partea mașinii (DCONMS) 29,4 mm, diametru (DC/DCX) 32 mm, număr de corpuri de tăiere (CICT) 7, lungime de tăiere max. (APMX) 0,7 mm, lungime totală (OAL) 55 mm

Caracteristică:

  • Codul de conexiune partea mașinii (CCMS): FLEXFIT
  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 29,4 mm
  • Caracteristici interfețe M16
  • Caracteristica lichidului de răcire (CSP): Lichid de răcire Thru
  • Diametru de tăiere (DC): 23,2 mm
  • Diametru (DC/DCX): 32 mm
  • Diametru de tăiere, max. (DCX): 32 mm
  • Direcție (MÂNĂ): Mâna dreaptă
  • Numărul corpurilor de tăiere (CICT): 7
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 0,7 mm
  • Dimensiune unitate (DRVS): 25,1 mm
  • Lungime funcție (LF): 30 mm
  • Denumire inserție (MIID): FFQ4 SOMT 060210T.
  • Lungime totală (OAL): 55 mm
  • Unghi rampă max. (RMPX): 1,4 de grade
  • Cuplu (TQ): 0,9 nxm