FFQ4 D32-07-M16-06 nagy előtolású szármarók FLEXFIT menettartóval egyoldalas négyzetes lapkákhoz 4 vágóéllel

Cikkszám: 3442102
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3442102
EAN / GTIN 7291075554069
Gyártó száma 3442102
L-szám L23910 102486

Leírás

Leírás:

Végmarók WSP-vel, befogó átmérő, gépoldal (DCONMS) 29,4 mm, átmérők (DC/DCX) 32 mm, forgácsolótestek száma (CICT) 7, vágási hossz max. (APMX) 0,7 mm, teljes hossz (OAL) 55 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód a munkagép oldalán (CCMS): FLEXFIT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 29,4 mm
  • Interfészek funkciók M16
  • Hűtőfolyadék-jellemző (CSP): Hűtőfolyadék átfolyása
  • Vágási átmérő (DC): 23,2 mm
  • átmérők (DC/DCX): 32 mm
  • Vágási átmérő, max. (DCX): 32 mm
  • Irány (KÉZ): Jobb kéz
  • Vágótestek száma (CICT): 7
  • Maximális vágási hossz (APMX): 0,7 mm
  • Meghajtás mérete (DRV-k): 25,1 mm
  • Funkció hossza (LF): 30 mm
  • Megnevezés beillesztése (MIID): FFQ4 SOMT 060210T.
  • teljes hossz (OAL): 55 mm
  • Max. Meredekségi szög (RMPX): 1,4 fok
  • nyomaték (TQ): 0,9 nxm