• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

FFQ4 D32-07-M16-06 frézy s vysokým posuvem s držákem závitů FLEXFIT pro jednostranné čtvercové břitové destičky se 4 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3442102

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 3442102
EAN / GTIN 7291075554069
Číslo výrobce 3442102
L-číslo L23910 102486

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 29,4 mm, průměry (DC/DCX) 32 mm, počet řezných těles (CICT) 7, délka řezu max. (APMX) 0,7 mm, celková délka (OAL) 55 mm

Charakteristika:

  • Kód spojovacího vodiče na straně stroje (CCMS): FLEXFIT
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 29,4 mm
  • Rozhraní obsahuje M16
  • Charakteristika chladicí kapaliny (CSP): Thru chladicí kapaliny
  • Průměr řezu (DC): 23,2 mm
  • průměry (DC/DCX): 32 mm
  • Průměr řezu, max. (DCX): 32 mm
  • Směr (RUKA): Pravá ruka
  • Počet řezných těles (CICT): 7
  • Maximální délka řezu (APMX): 0,7 mm
  • Velikost jednotky (DRVS): 25,1 mm
  • Délka funkce (LF): 30 mm
  • Označení vložky (MIID): FFQ4 SOMT 060210T.
  • celková délka (OAL): 55 mm
  • Úhel náběhu max. (RMPX): 1,4 stupňů
  • točivý moment (TQ): 0,9 nxm