S890 SM D2.5-2.8-4-100-13 Frezy z wydłużonym rowkiem wiórowym z dwustronnymi kwadratowymi płytkami o 8 krawędziach skrawających

Nr art.: 3441075
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3441075
EAN / GTIN 7291075554236
Numer producenta 3441075

Opis

Opis:

  • Frez czołowy, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1″, średnica krawędzi tnącej (DC): 2-1/2″, liczba elementów tnących (CICT): 28, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 2,8″, liczba krawędzi tnących (NOF): 5, długość całkowita (OAL): 3:55

Cecha szcz.:

  • Styl altanki A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1 cale
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 2-1/2″
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 28
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 2,8 cale
  • Liczba ostrzy (NOF): 5
  • Średnica piasty (DHUB): 2,41″
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): S890 SNHU 130608
  • Długość całkowita (OAL): 3,55″