S890 SM D2.5-2,8-4-100-13 Cortadores de flauta extendidos que llevan insertos cuadrados de doble cara con 8 bordes de corte

Número de artículo: 3441075
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 3441075
EAN / GTIN 7291075554236
Número del fabricante 3441075

Descripción

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″, Diámetro de corte (DC) 2-1/2″, Número de plaquitas (CICT) 28, Profundidad máxima de corte (APMX) 2.8″, Número de labios (NOF) 5, Longitud total (OAL) 3.55″

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 2-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 28
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 2.8″
  • Número de labios (NOF): 5
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 2.41″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): S890 SNHU 130608
  • Longitud total (OAL): 3.55″

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra