S890 SM D2.5-2,8-4-100-13 Cuttere cu fantă extinsă care transportă inserții pătrate cu două fețe cu 8 muchii de tăiere

Cod articol.: 3441075
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3441075
EAN / GTIN 7291075554236
Număr producător 3441075

Descriere

Descriere:

Freză frontală cu role, diametru mandrină, partea mașinii (DCONMS) 1″, diametru de tăiere (DC) 2-1/2″, număr de corpuri de tăiere (CICT) 28, lungime de tăiere max. (APMX) 2,8″, număr de muchii de tăiere (NOF) 5, lungime totală (OAL) 3,55″

Caracteristică:

  • Stil Arbor A..
  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 1″
  • Caracteristica lichidului de răcire (CSP): Lichid de răcire Thru
  • Diametru de tăiere (DC): 2-1/2″
  • Direcție (MÂNĂ): Mâna dreaptă
  • Numărul corpurilor de tăiere (CICT): 28
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 2,8″
  • Număr de muchii de tăiere (NOF): 5
  • Diametru butuc (DHUB): 2,41″
  • Denumire inserție (MIID): S890 SNHU 130608
  • Lungime totală (OAL): 3,55″