S890 SM D2.5-2,8-4-100-13 tronchesini a scanalatura estesa con inserti quadrati a due lati con 8 taglienti

Codice art.: 3441075
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3441075
EAN / GTIN 7291075554236
Codice del produttore 3441075

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″, Diametro della fresa (DC) 2-1/2″, Cutting Item Count (CICT) 28, Massima profondità di taglio (APMX) 2.8″, Flute Count (NOF) 5, Overall Length (OAL) 3.55″

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 2-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 28
  • Massima profondità di taglio (APMX): 2.8″
  • Flute Count (NOF): 5
  • Hub Diameter (DHUB): 2.41″
  • Master Insert Identification (MIID): S890 SNHU 130608
  • Overall Length (OAL): 3.55″