MD-MNC 310-IMH28-149-W5 Wymienne głowice wiertarskie IMH z głowicą pilotującą SUMOCHAM i peryferyjnymi płytkami skrawającymi Trigon

Nr art.: 3440042
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3440042
EAN / GTIN 7291075570717
Numer producenta 3440042

Opis

Opis:

  • Modułowe korpusy wierteł, średnica cięcia (DC): 31 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 5

Cecha szcz.:

  • Średnica ostrza (DC): 31 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC): 5
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): ICP 149-MNC
  • Długość punktu (PL): 2,7 mm
  • Długość wysięgnika (LPR): 30,7 mm