• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MD-MNC 310-IMH28-149-W5 Auswechselbare IMH-Bohrköpfe mit einem SUMOCHAM-Pilotbohrkopf und peripheren Trigon-Schneideinsätzen

Artikel-Nr.: 3440042
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3440042
EAN / GTIN 7291075570717
Herstellernummer 3440042

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Schneidendurchmesser (DC) 31 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 5

Merkmal:

  • Schneidendurchmesser (DC): 31 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 5
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 149-MNC
  • Point Length (PL): 2.7 mm
  • Kraglänge (LPR): 30.7 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb