MD-MNC 310-IMH28-149-W5 Capete de găurire IMH interschimbabile cu un cap de găurire pilot SUMOCHAM și plăcuțe de tăiere trigonale periferice

Cod articol.: 3440042
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3440042
EAN / GTIN 7291075570717
Număr producător 3440042

Descriere

Descriere:

Burghie modulare, diametru de tăiere (DC) 31 mm, cod de dimensiune a scaunului insertului de tăiere (SSC) 5

Caracteristică:

  • Diametru de tăiere (DC): 31 mm
  • Cod dimensiune scaun inserție tăiere (SSC): 5
  • Denumire inserție (MIID): ICP 149-MNC
  • Lungime punct (PL): 2,7 mm
  • Lungime guler (LPR): 30,7 mm