MM TS2-A-L080-C16-T10-CH Dwustronne trzpienie cylindryczne do wymiennych głowic

Nr art.: 3433379
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3433379
EAN / GTIN 7291075568837
Numer producenta 3433379
Numer L L23910 101990

Opis

Opis:

  • Uchwyty do modułowych głowic frezarskich, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 16 mm, rozmiar gwintu montażowego po stronie przedmiotu obrabianego (THSZWS): T10, długość całkowita (OAL): 80 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD): 15,3 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 16 mm
  • Rozmiar gwintu mocującego, po stronie obrabianego przedmiotu (THSZWS): T10
  • Długość całkowita (OAL): 80 mm