MM TS2-A-L080-C16-T10-CH dvostranska cilindrična vpenjala za zamenljive glave

Št. art.: 3433379
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 3433379
EAN/GTIN 7291075568837
Številka proizvajalca 3433379

Opis

Opis:

Posode za modularne rezkalne glave, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 16 mm, velikost navoja za vpenjanje, stran obdelovanca (THSZWS) T10, delovna dolžina (OAL) 80 mm

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 15,3 mm
  • Premer namestitve na strani stroja (DCONMS): 16 mm
  • Velikost pritrdilnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS): T10
  • delovna dolžina (OAL): 80 mm