MM TS2-A-L080-C16-T10-CH Camiones cilíndricos de doble cara para cabezales intercambiables

Número de artículo: 3433379
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3433379
EAN / GTIN 7291075568837
Número del fabricante 3433379
Número L L23910 101990

Descripción

Descripción:

Mango de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T10, Longitud total (OAL) 80 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 15.3 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 16 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS): T10
  • Longitud total (OAL): 80 mm