• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

MM TS2-A-L080-C16-T10-CH dubbelzijdige cilindrische schachten voor verwisselbare koppen

Artikelnummer: 3433379
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 3433379
EAN/GTIN 7291075568837
Nummer fabrikant 3433379

Omschrijving

Omschrijving:

Houders voor modulaire freeskoppen, diameter van de klauwplaat, machinezijde (DCONMS) 16 mm, maat van de schroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T10, totale lengte (OAL) 80 mm

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 15,3 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 16 mm
  • Schroefdraadmaat montage, werkstukzijde (THSZWS): T10
  • totale lengte (OAL): 80 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan