BSFD MB50-67-105-E Cyfrowe głowice do precyzyjnego wytaczania z dokładną regulacją 1 µm i odłączanym wyświetlaczem

Nr art.: 3432695
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3432695
EAN / GTIN 7291075559057
Numer producenta 3432695

Opis

Opis:

  • Głowice wrzecionowe, średnica korpusu (BD): 59 mm, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 50 mm, średnica cięcia, maks. (DCX): 105,1 mm, średnica cięcia, min. (DCN): 66,9 mm, długość funkcjonalna (LF): 80 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD): 59 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 50 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 105,1 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN): 66,9 mm
  • Długość funkcjonalna (LF): 80 mm
  • Kąt zanurzenia maks. (RPMX): 4000 obr./min