Têtes d’alésage de précision numériques BSFD MB50-67-105-E avec réglage précis de 1 µm et affichage amovible

Réf.: 3432695
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3432695
EAN / GTIN 7291075559057
Réf. fabricant 3432695

Description

Description:

Têtes d'alésage, Diamètre corps (BD) 59 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Diamètre coupant Maximum (DCX) 105.1 mm, Diamètre coupant Maximum (DCN) 66.9 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 80 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 59 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 50 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 105.1 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 66.9 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF): 80 mm
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX): 4000 rpm