BSFD MB50-67-105-E Digitální jemné vyvrtávací hlavy s přesným nastavením 1 µm a odnímatelným displejem

Artiklové číslo: 3432695
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3432695
EAN / GTIN 7291075559057
Číslo výrobce 3432695

Popis

Popis:

Hlavy vřetena, průměr tělesa (BD) 59 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 50 mm, průměr řezu, max. (DCX) 105,1 mm, průměr řezu, min. (DCN) 66,9 mm, funkční délka (LF) 80 mm

Charakteristika:

  • Průměr tělesa (BD): 59 mm
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 50 mm
  • Průměr řezu, max. (DCX): 105,1 mm
  • Průměr řezu, min. (DCN): 66,9 mm
  • Délka funkce (LF): 80 mm
  • Max. Úhel ponoření (RPMX): 4000 ot./min