• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BSFD MB50-67-105-E Digital Fine Boring Heads with 1 µm Accurate Adjustment and Detachable Display

Artikel-Nr.: 3432695
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3432695
EAN / GTIN 7291075559057
Herstellernummer 3432695

Beschreibung

Beschreibung:

Spindelköpfe, Körperdurchmesser (BD) 59 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Schneidendurchmesser, max. (DCX) 105.1 mm, Schneidendurchmesser, min. (DCN) 66.9 mm, Funktionslänge (LF) 80 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 59 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 50 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 105.1 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 66.9 mm
  • Funktionslänge (LF): 80 mm
  • Eintauchwinkel max. (RPMX): 4000 rpm