Puller Tool for glow plug

Nr art.: 3431495
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3431495
EAN / GTIN 4046459185949
Numer producenta 3431495
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Required when drilling out glow plugs, to pull out the glow plug on the cylinder head.

Cecha szcz.:

  • Contents: 4 pieces
  • Overall length: 185 mm
  • Are disposal instructions included in the operating instructions?: No
  • Are disposal instructions provided on the battery?: No
  • Disposal instructions on tools: No
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • Bill of materials (text):
    • 1x KL-0369-3050 - Extraction tool, basic unit
    • 1x KL-0369-3052 - Collar nut
    • 1x KL-1383-2052 - Draw bolt, 1/4″-20 UNC, 185 mm
    • 1x KL-1383-2242 - Draw bolt, No. 12-24 UNC, 165 mm
  • suitable for: Suitable for glow plug tool kits, e.g. KL-0132-52 KB.
  • for engine type: Diesel
  • Drive mount, hexagon: 19 mm