• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ausziehwerkzeug für Glühkerzen

Artikel-Nr.: 3431495
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3431495
EAN / GTIN 4046459185949
Herstellernummer 3431495
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

Erforderlich beim Ausbohren von Glühkerzen, zum Herausziehen des Glühstiftes am Zylinderkopf.

Merkmal:

  • Inhalt: 4 Stück
  • Gesamtlänge: 185 mm
  • Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?: Nein
  • Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?: Nein
  • Entsorgungshinweise auf Werkzeug: Nein
  • 1000 V isoliert: Nein
  • VDE zertifiziert: Nein
  • Stückliste (Text):
    • 1x KL-0369-3050 - Ausziehwerkzeug, Grundgerät
    • 1x KL-0369-3052 - Bundmutter
    • 1x KL-1383-2052 - Zugbolzen, 1/4″-20 UNC, 185 mm
    • 1x KL-1383-2242 - Zugbolzen, Nr. 12-24 UNC, 165 mm
  • passend für: Passend für Glühkerzen-Werkzeugsätze, z.B. KL-0132-52 KB.
  • für Motorentyp: Diesel
  • Antriebsaufnahme, Sechskant-: 19 mm