Outil d'extraction pour bougies de préchauffage

Réf.: 3431495
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit extracteurs intérieurs

Identification et classification

Référence article 3431495
EAN / GTIN 4046459185949
Réf. fabricant 3431495
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Nécessaire lors du perçage des bougies de préchauffage, pour retirer la bougie de préchauffage sur la culasse.

Caractéristique(s):

  • Contenu: 4 pièces
  • Longueur totale: 185 mm
  • Les consignes d’élimination figurent-elles dans le mode d’emploi ?: Non
  • Des consignes d’élimination figurent-elles sur la batterie ?: Non
  • Consignes d’élimination sur l’outil: Non
  • Isolation 1000 V isolée: Non
  • Certification VDE: Non
  • Nomenclature (texte):
    • 1x KL-0369-3050 - Outil d’extraction, appareil de base
    • 1x KL-0369-3052 - Écrou à collerette
    • 1x KL-1383-2052 - Boulon d’assemblage, 1/4″-20 UNC, 185 mm
    • 1x KL-1383-2242 - Boulon d’assemblage, n° 12-24 UNC, 165 mm
  • Pour: Convient pour les kits d’outils pour bougies de préchauffage, par exemple KL-0132-52 KB.
  • pour type de moteur: Diesel
  • Support d’entraînement, hexagonal: 19 mm