Instrument de extragere pentru bujiile incandescente

Cod articol.: 3431495
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 3431495
EAN / GTIN 4046459185949
Număr producător 3431495
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Necesar la găurirea bujiilor incandescente, pentru a scoate bujia incandescentă de pe chiulasă.

Caracteristică:

  • Conținut: 4 bucăți
  • Lungimea totală: 185 mm
  • Instrucțiuni de eliminare disponibile în manualul de utilizare?: nu
  • Există instrucțiuni de eliminare pe baterie?: nu
  • Instrucțiuni de eliminare pe scule: nu
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificare VDE: nu
  • Lista de piese (text):
    • 1x KL-0369-3050 - Unealtă de extragere, dispozitiv de bază
    • 1x KL-0369-3052 - Piuliță cu bandă
    • 1x KL-1383-2052 - Bolț de tracțiune, 1/4″-20 UNC, 185 mm
    • 1x KL-1383-2242 - Bolț de tracțiune, Cod 12-24 UNC, 165 mm
  • recomandat pentru: Potrivit pentru seturi de scule pentru bujii incandescente, de ex. KL-0132-52 KB.
  • pentru tipul motorului: motorină
  • Suport de antrenare, hexagonal: 19 mm