Thread Repair Kit for exhaust gas sensor

Nr art.: 3430847
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj gwintu Metryczny gwint precyzyjny ISO
Sprawdziany do gwintu UNF M20x1,5; M22x1,5
Skok gwintu 1,5 mm
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik ręczny
Zawartość Zestaw gwintowników, jednoczęściowy
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna
Rodzaj produktu Gwintowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3430847
EAN / GTIN 4046459185642
Numer producenta 3430847
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

For fast re-cutting of coked or damaged M20x1.5 and M22x1.5 mounting threads on the exhaust pipe., Due to the extremely short taps and the special ring ratchet wrench with joint, working is also possible under very confined space conditions without a

Cecha szcz.:

  • Contents: 4 pieces
  • Overall length: 238 mm
  • Overall width: 188 mm
  • overall height: 74 mm
  • Are disposal instructions included in the operating instructions?: No
  • Are disposal instructions provided on the battery?: No
  • Disposal instructions on tools: No
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • Bill of materials (text):
    • 1x R07300130;- SW13 ring ratchet spanner with joint
    • 1x 400 22x24 - Double ring spanner AF 22/24, open;
    • 1x KL-0132-141;- Tap set, M20x1.5 +  M22x1.5
    • 1x KL-0132-1490 - Foam inlay
    • 1x KL-4990-9224 - Plastic case
  • suitable for: Universally suitable for cars, commercial vehicles and vans, especially for NOx sensors, lambda probes and injection units for soot/particulate filter regeneration with M20x1.5 and M22x1.5 mounting threads.
  • thread size: M20x1.5 / M22x1.5
  • Storage: in a case