{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de rosca | Rosca fina ISO métrica | |
| Rosca | M20x1,5; M22x1,5 | |
| Paso de rosca | 1,5 mm | |
| Tipo de herramienta de roscado | Macho de roscado manual | |
| Contenido | Juego de macho para roscar de dos piezas | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Roscado interior | |
| Tipo de producto | Macho para roscar |
| Número de artículo | 3430847 | |
| EAN / GTIN | 4046459185642 | |
| Número del fabricante | 3430847 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |