Reparationssæt med gevind til udstødningssensorer

Art.-nr.: 3430847
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Gevindtype metrisk ISO-fingevind
Gevind M20x1,5; M22x1,5
Gevindstigning 1,5 mm
Gevindværktøjstype håndsnittap
Indhold to-delt snittap-sæt
Skæreretning højreskærende
Bearbejdningsprocesser gevindbearbejdning indvendigt
Produkttype Snittapper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3430847
EAN/GTIN 4046459185642
Producentnummer 3430847
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Til hurtig genskæring af forkoksede eller beskadigede M20x1,5 og M22x1,5 monteringstråde på udstødningsrøret. Takket være de ekstremt korte haner og den specielle ringskraldenøgle med led er arbejdet også muligt under meget begrænsede pladsforhold ud

Egenskab:

  • Indhold: 4 stk.
  • Samlet længde: 238 mm
  • Totalbredde: 188 mm
  • Samlet højde: 74 mm
  • Er der bortskaffelsesanvisninger i betjeningsvejledningen?: Nej
  • Er der bortskaffelsesanvisninger på batteriet?: Nej
  • Bortskaffelsesanvisninger på værktøj: Nej
  • 1000 V isoleret: Nej
  • VDE-certificeret: Nej
  • Stykliste (tekst):
    • 1x R07300130 - Ringnøgle SW13 med led
    • 1x 400 22x24 - Dobbeltringnøgle SW 22 / 24, åben 
    • 1x KL-0132-141 - Snittap-sæt, M20x1,5 +  M22x1.5
    • 1x KL-0132-1490 - Skumindlæg
    • 1x KL-4990-9224 - kunststofkuffert
  • passer til: Universel til personbiler, lette erhvervskøretøjer og varevogne, specielt til NOx-sensorer, lambdasonder og indsprøjtningsenheder til regenerering af sod-/partikelfiltre med M20x1,5 og M22x1,5 monteringsgevind.
  • gevindmål: M20x1,5 / M22x1,5
  • Opbevaringsboks: i kuffert