Kit de reparație filetat pentru senzorii de evacuare

Cod articol.: 3430847
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip de filet Filet metric cu pas fin ISO
Filet M20x1,5; M22x1,5
Pasul filetului 1,5 mm
Tip de unealtă de filetare Tarod de mână
Cuprins Set de tarozi din două piese
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 3430847
EAN / GTIN 4046459185642
Număr producător 3430847
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Pentru tăierea rapidă a firelor de montare M20x1.5 și M22x1.5 pe țeava de eșapament, datorită tarod extrem de scurt și a cheii cu clichet cu inel special cu articulaţie, lucrul este posibil și în condiții de spațiu sever limitat, fără probleme., aces

Caracteristică:

  • Conținut: 4 bucăți
  • Lungimea totală: 238 mm
  • Lăţimea totală: 188 mm
  • Înălţimea totală: 74 mm
  • Instrucțiuni de eliminare disponibile în manualul de utilizare?: nu
  • Există instrucțiuni de eliminare pe baterie?: nu
  • Instrucțiuni de eliminare pe scule: nu
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificare VDE: nu
  • Lista de piese (text):
    • 1x R07300130 - Cheie cu clichet SW13 cu articulație
    • 1x 400 22x24 - Cheie cu inel dublu SW 22 / 24, deschisă 
    • 1x KL-0132-141 - Set de burghie filetate, M20x1,5 +  M22x1.5
    • 1x KL-0132-1490 - inserție din spumă
    • 1x KL-4990-9224 - Valiză din plastic
  • recomandat pentru: Universal compatibil cu autoturisme, vehicule comerciale ușoare și furgonete, în special cu senzori NOx, sonde lambda și unități de injecție pentru regenerarea filtrelor de funingine/particule cu filet de fixare M20x1,5 și M22x1,5.
  • dimensiunea filetului: M20x1,5 / M22x1,5
  • Depozit: în cutie