MM S-A-L150/50-C32-T21-CH Trzpienie cylindryczne (stopniowane) do wymiennych głowic frezarskich

Nr art.: 3424349
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3424349
EAN / GTIN 7291075486001
Numer producenta 3424349

Opis

Opis:

  • Uchwyty do modułowych głowic frezarskich, długość korpusu (LB): 50 mm, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 32 mm, rozmiar gwintu montażowego po stronie przedmiotu obrabianego (THSZWS): T21, długość całkowita (OAL): 150 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD): 30 mm
  • Długość ciała (LB): 50 mm
  • maksymalna długość ciała (LBX): 53,3 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 32 mm
  • Rozmiar gwintu mocującego, po stronie obrabianego przedmiotu (THSZWS): T21
  • Długość całkowita (OAL): 150 mm
  • Kąt zanurzenia maks. (RPMX): 12690 obr./min