Freză interschimbabilă (în trepte) MM s-a-L150/50-C32-T21-CH

Cod articol.: 3424349
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3424349
EAN / GTIN 7291075486001
Număr producător 3424349

Descriere

Descriere:

Suport pentru Freză modulară, lungime caroserie (LB) 50 mm, diametru de montare, partea mașinii (DCONMS) 32 mm, dimensiune filet de montare, partea piesei de prelucrat (THSZWS) T21, lungime totală (OAL) 150 mm

Caracteristică:

  • Diametru corp (BD): 30 mm
  • Lungime caroserie (LB): 50 mm
  • Lungimea maximă a corpului (LBX): 53,3 mm
  • Codul de conexiune partea mașinii (CCMS): Cilindrică
  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 32 mm
  • Dimensiune filet de montare, partea piesei de prelucrat (THSZWS): T21
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Unghi maxim de imersie (RPMX): 12690 rot/min